0192387970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU209-E-XL-M1
Rubix:160000000376051
Produttore:0192387970000
EAN:4026677093103
0192387970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192387970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso491 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
€ 60,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore