0876708010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1024-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N1024-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973528
Produttore:0876708010000
EAN:4054369273014
0876708010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1024-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0876708010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N1024-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-K-TVP-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r196000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
651,74 IVA esclusa
/ Unità
795,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione