0192256600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377112
Produttore:0192256600030
EAN:4012801381918
0192256600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192256600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2314-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x150x150 mm
Peso4050 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Codice doganale84825000
162,46 IVA esclusa
/ Unità
198,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore