0167372450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1024-XL-M1
Rubix:160000000375974
Produttore:0167372450000
EAN:4012801232623
0167372450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1024-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2470 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
220,30 IVA esclusa
/ Unità
268,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore