0001209950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014912-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014912-A
Rubix:160000000404906
Produttore:0001209950000
EAN:4012802368345
0001209950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014912-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001209950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014912-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x85x85 mm
Peso490 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r121000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
124,30 IVA esclusa
/ Unità
151,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione