Riferimenti
SKF:RBC4-0106
Rubix:999201210001078
Produttore:RBC4-0106

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 192 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0106
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 192 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore