0192328370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4922-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4922-S-M-SP
Rubix:160000000377248
Produttore:0192328370000
EAN:4012801231947
0192328370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4922-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192328370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4922-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x150 mm
Peso1960 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r270000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
682,58 IVA esclusa
/ Unità
832,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione