0167355010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377091
Produttore:0167355010030
EAN:4012801228688
0167355010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167355010030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1750 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
Codice doganale84825000
77,44 IVA esclusa
/ Unità
94,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione