0192259030040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2316-E-XL-TVP2-C4
Rubix:160000000377124
Produttore:0192259030040
EAN:4012801382212
0192259030040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192259030040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C4


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso5900 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Codice doganale84825000
586,88 IVA esclusa
/ Unità
715,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore