0167372370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1022-XL-M1
Rubix:160000000375972
Produttore:0167372370000
EAN:4012801232609
0167372370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2310 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
201,66 IVA esclusa
/ Unità
246,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore