0192187370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N317-E-XL-M1
Rubix:160000000379473
Produttore:0192187370000
EAN:4012801225267
0192187370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192187370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5300 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
369,80 IVA esclusa
/ Unità
451,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione