0001234800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014940-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014940-A
Rubix:160000000404920
Produttore:0001234800000
EAN:4012802416695
0001234800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014940-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001234800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014940-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x280x280 mm
Peso15800 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento820 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1440000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84825000
1611,89 IVA esclusa
/ Unità
1966,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione