0929753130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3008-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NN3008-AS-M-SP
FAG:NN3008-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094440
Produttore:0929753130000
EAN:4054371090524
0929753130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3008-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929753130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3008-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46500 N
€ 234,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione