0501687460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182205-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182205-A-XL
Rubix:160000000404964
Produttore:0501687460000
EAN:4012802708424
0501687460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182205-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501687460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182205-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso180 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 69,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore