0192246800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ226-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376267
Produttore:0192246800030
EAN:4012801381055
0192246800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192246800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7300 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
513,30 IVA esclusa
/ Unità
626,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione