0192381500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU205-E-XL-M1
Rubix:160000000376030
Produttore:0192381500000
EAN:4012801589659
0192381500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192381500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso153 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84825000
38,43 IVA esclusa
/ Unità
46,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione