0167379890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU216-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376091
Produttore:0167379890000
EAN:4012801233323
0167379890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU216-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1550 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
71,75 IVA esclusa
/ Unità
87,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore