0002707840034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3-2S

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL185030-A-C3-2S
Rubix:999210326081102
Produttore:0002707840034
EAN:4047643176705
0002707840034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3-2S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0002707840034-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3-2S


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13300 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr810000 N
Codice doganale84825000
1384,82 IVA esclusa
/ Unità
1689,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione