0190048180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376129
Produttore:0190048180000
EAN:4012801024266
0190048180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190048180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5800 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
213,74 IVA esclusa
/ Unità
260,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore