0001692180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024860-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024860-A
Rubix:160000000404905
Produttore:0001692180000
EAN:4012802418286
0001692180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024860-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001692180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024860-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x380x380 mm
Peso22000 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2070000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr820000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
3160,94 IVA esclusa
/ Unità
3856,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione