0001242060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024944-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL024944-A
Rubix:160000000404941
Produttore:0001242060000
EAN:4012802498837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0001242060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024944-A
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 16700 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 750 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1550000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 700000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1628,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1987,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione