0192174470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N215-E-XL-M1
Rubix:160000000380208
Produttore:0192174470000
EAN:4012801402989
0192174470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192174470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1410 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r1560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84825000
150,13 IVA esclusa
/ Unità
183,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione