0002707840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185030-A-C3
Rubix:170000000702819
Produttore:0002707840030
EAN:4012802370676
0002707840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002707840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185030-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x225x225 mm
Peso13300 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr810000 N
Codice doganale84825000
1258,28 IVA esclusa
/ Unità
1535,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione