0192188420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N322-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N322-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380232
Produttore:0192188420030
EAN:4012801404266
0192188420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N322-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192188420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N322-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso11734 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
Codice doganale84825000
€ 910,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1111,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione