0505378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183012-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183012-A-XL-C3
Rubix:170000000364334
Produttore:0505378730030
EAN:4012802702491
0505378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183012-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505378730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183012-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x95x95 mm
Peso690 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84825000
112,19 IVA esclusa
/ Unità
136,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione