0167407770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP209-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP209-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376358
Produttore:0167407770000
EAN:4012801021647
0167407770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP209-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP209-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso457 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
€ 36,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore