0167349980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376549
Produttore:0167349980000
EAN:4012801228183
0167349980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1640 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
€ 85,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore