0508939470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182930-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182930-B-XL
Rubix:160000000405002
Produttore:0508939470000
EAN:4054364122942
0508939470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182930-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508939470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182930-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x210x210 mm
Peso3620 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1360 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r480000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 467,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 570,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione