0167373420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1036-XL-M1
Rubix:160000000375989
Produttore:0167373420000
EAN:4012801024396
0167373420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10500 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
€ 639,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 779,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione