0167387210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU222-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376124
Produttore:0167387210000
EAN:4012801233965
0167387210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU222-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4840 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
€ 171,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione