0167371800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1016-XL-M1
Rubix:160000000375953
Produttore:0167371800000
EAN:4012801232555
0167371800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1016-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso990 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
115,06 IVA esclusa
/ Unità
140,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore