0190046050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3026-AS-K-M-SP
Set di serraggio TOLLOK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NN3026-AS-K-M-SP
Rubix:160000000377345
Produttore:0190046050000
EAN:4012801017336


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 0190046050000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3026-AS-K-M-SP
Set di serraggio TOLLOK
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NN30..-AS-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Punti di forza
∙ Coppie medio-alte ∙ Dimensioni di installazione radiali ridotte ∙ Tempi di montaggio brevi ∙ Pressioni superficiali molto basse
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e dei mozzi. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 5677 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 500000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 295000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 857,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1046,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione