0167389180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU226-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376135
Produttore:0167389180000
EAN:4012801234122
0167389180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167389180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6500 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
247,49 IVA esclusa
/ Unità
301,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione