0167372530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1026-XL-M1-C3
Rubix:160000000375978
Produttore:0167372530030
EAN:4012801392082
0167372530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1026-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x200x200 mm
Peso3710 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Codice doganale84825000
266,13 IVA esclusa
/ Unità
324,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione