0502200120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182916-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182916-B-XL
Rubix:160000000404993
Produttore:0502200120000
EAN:4012802189384
0502200120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182916-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502200120000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182916-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x110x110 mm
Peso590 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2220 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r126000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr94000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
130,59 IVA esclusa
/ Unità
159,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione