0167381440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376403
Produttore:0167381440030
EAN:4012801179454
0167381440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso255 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84825000
€ 24,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione