0192237060030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2219-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376566
Produttore:0192237060030
EAN:4012801380560
0192237060030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192237060030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4290 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84825000
€ 340,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 415,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione