0898229510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045016-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045016-D-PP
Rubix:170000000706576
Produttore:0898229510000
EAN:4054369725421
0898229510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045016-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0898229510000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045016-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr210000 N
282,26 IVA esclusa
/ Unità
344,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore