0192246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ226-E-XL-M1
Rubix:160000000376266
Produttore:0192246800000
EAN:4012801381062
0192246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192246800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ226-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7300 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
513,30 IVA esclusa
/ Unità
626,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione