0800590070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU336-E-TB-M1-C3
Rubix:170000000517060
Produttore:0800590070030
EAN:4054366890580
0800590070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0800590070030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU336-E-TB-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44500 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1040000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
2144,22 IVA esclusa
/ Unità
2615,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione