0192523230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP216-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376374
Produttore:0192523230000
EAN:4012801236225
0192523230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192523230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP216-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1620 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r168000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr166000 N
€ 99,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione