Riferimenti
Chiaravalli:91102002
Rubix:160000000463482
Produttore:91102002
EAN:8054652114174

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Dettagli del prodotto : 91102002-PULEGGE A GOLA SPZ 200/2 B.2012
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3500 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 200 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Numero scanalature | 2 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale per bussola conica taper lock® (spz 200/2) |
| Larghezza corona | 28 mm |
| Diametro esterno | 204 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione