1590955-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPC 280/4 TB 3535
Optibelt KS SPC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB SPC 280/4
Rubix:999211022057282
Produttore:1590955
EAN:4014486248753




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 4 |
Dettagli del prodotto : 1590955-PULEGGE SCANALATE A V PER BOCCOLE CONICHE TB SPC 280/4 TB 3535
Puleggia con scanalatura a V per bussole coniche - scanalature secondo DIN 2211
pulegge a gola a V per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29000 g |
|---|---|
| Profilo | spc |
| Diametro di orientamento | 280 mm |
| Numero di solchi | 4 |
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipologia | puleggia concava (con o senza specchio) |
| Larghezza corona | 110,5 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione