856476-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/4 B.2012

Pulegge Trapezoidali a 4 Gole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:04SPA118
Rubix:999200100125944
Produttore:856476
EAN:3660338117626
856476-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/4 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento118 mm
Numero di solchi4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 856476-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 118/4 B.2012


Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento118 mm
Numero di solchi4
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia2
Larghezza corona65 mm
Diametro esterno123,5 mm
Larghezza32 mm
19,06 IVA esclusa
/ Unità
23,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore