Riferimenti
Chiaravalli:91100803
Rubix:160000000463384
Produttore:91100803
EAN:8054652113481

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Dettagli del prodotto : 91100803-PULEGGE A GOLA SPZ 80/3 B.1210
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa gg20 |
| Numero scanalature | 3 |
| Tipologia | v-puleggia a gola (bussola taper-lock®) per cinghie trapezoidali spz |
| Larghezza corona | 40 mm |
| Diametro esterno | 84,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 51 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione