05SPB125/856600/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 125/5 B.2012
Pulegge Trapezoidali a 5 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:05SPB125
Rubix:999200100126059
Produttore:856600
EAN:3660338118852


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 05SPB125/856600/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPB 125/5 B.2012
Le pulegge 5 gole
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 5 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 101 mm |
| Diametro esterno | 132 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione