01SPA450/856212/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 450/1 B.2012

Pulegge Trapezoidali ad 1 Gola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:01SPA450
Rubix:999200100125699
Produttore:856212
EAN:3660338115011
01SPA450/856212/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 450/1 B.2012

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01SPA450/856212/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 450/1 B.2012


Le pulegge 1 gola
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Punti di forza

Can run both Vee and Wedge belts

Applicazioni

V belt power transmission drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Diametro di orientamento450 mm
Numero di solchi1
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Tipologia4
Larghezza corona20 mm
Diametro esterno455,5 mm
Larghezza32 mm
53,86 IVA esclusa
/ Unità
65,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione