856275-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/2 B.1610
Pulegge Trapezoidali a 2 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:02SPA112
Rubix:999200100125756
Produttore:856275
EAN:3660338115639


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 856275-PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPA 112/2 B.1610
Le pulegge 2 gole
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Can run both Vee and Wedge belts
Applicazioni
V belt power transmission drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 112 mm |
| Numero di solchi | 2 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 35 mm |
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore