Riferimenti
Chiaravalli:91101251
Rubix:160000000463427
Produttore:91101251
EAN:8054652113856

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Numero di solchi | 1 |
Dettagli del prodotto : 91101251-PULEGGE A GOLA SPZ 125/1 B.1610
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Profilo | spz |
| Diametro di orientamento | 125 mm |
| Numero di solchi | 1 |
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | ghisa g20 |
| Tipologia | puleggia a gola trapezoidale con bussola taper lock spz (1 gola) |
| Larghezza corona | 9 mm |
| Diametro esterno | 129 mm |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore