04SPZ080/856548/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 80/4 B.1210
Pulegge Trapezoidali a 4 Gole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:04SPZ080
Rubix:999200100126011
Produttore:856548
EAN:3660338118340


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 04SPZ080/856548/PULEGGIA TRAPEZOIDALE PER BUSSOLA SPZ 80/4 B.1210
Le pulegge 4 gole
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25
Punti di forza
Può far funzionare sia le cinture Vee che quelle Wedge
Applicazioni
Azionamenti per trasmissione di potenza cinghia trapezoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 80 mm |
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | 8 |
| Larghezza corona | 52 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione